Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur triphasé pour hospitalier IP21 prim. 400V~+N sec. 230V~+N -10kVA
Réf Rexel : LEG042585
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 10kVA
Réf Rexel : LEG042546
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Autotransformateur triphasé IP21 - 6,3kVA
Réf Rexel : LEG042203
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Autotransformateur triphasé IP21 - 25kVA
Réf Rexel : LEG042206
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Autotransformateur triphasé IP21 - 10kVA
Réf Rexel : LEG042204
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Commutateur à cames inter marche/arrêt PR26 2P 2 contacts fixation vis sur porte
Réf Rexel : LEG027416
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Commutateur - inverseur avec arrêt 45DEG - PR 26 - 2P - 4 contacts - fixation vi
Réf Rexel : LEG027446
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur de commande et séparation à vis -prim 230/400V/sec 115/230V-250VA
Réf Rexel : LEG044265
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Transformateur de commande triphasé | |
largeur | 470 mm |
---|---|
hauteur | 410 mm |
profondeur | 340 mm |
type de commutation | YY |
Classe de protection (IP) | IP21 |
tension primaire 1 | 400 V |
construit comme un auto-transformateur | Non |
puissance nominale | 6300 VA |
construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
protégé contre les courts-circuits | Non |
tension de court-circuit relative uk | 2.8 % |
tension secondaire 1 | 230 V |
Info produit | |
Code Douane | 85043300 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.