Réfrigérateur 1 porte fagor gem Réfrigérateur 1 porte fagor gem (8 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Réfrigérateur  porte, 123 cm, 164 L, blanc, classe E
FAGOR GEM
RÉFRIGÉRATEUR : Volume utile : 140 L, froid statique dégivrage manuel, thermostat mécanique, 2 clayettes verre, 3 balconnets transparents, congelateur 4X: Volume utile : 24 L, froid statique, Dégivrage manuel
Réfrigérateur Classe E 137kw hauteur 172cm 322 litres 1 porte
FAGOR GEM
Réfrigérateur : volume 322L, froid non frost, dégivrage automatique, thermostat électronique, éclairage LED, 4 clayettes verre finition blanc, 4 balconnets, porte réversible, 2 pieds réglables + 2 roulettes
Réfrigérateur Classe E 100kw hauteur 122cm 197 litres 1 porte
FAGOR GEM
Fixation glissière, hauteur: 1,22m, finition calyette silver, froid statique, dégivrage automatique, thermostat mécanique, éclairage LED
Réfrigérateur 1 porte 'Encastrable' 178L (162+16), compartiment XXXX, classe E
FAGOR GEM
Réfrigérateur: froid statique, dégivrage automatique, thermostat mécanique, éclairage : LED, 3 clayettes verre, 3 balconnets, 1 dessus de bac à légumes, 1 bac à légumes, contre-porte non modulable, congélateur dégivrage manuel
Réfrigérateur Tout utile, Froid statique, 316L classe E,  39 Db, BLANC
FAGOR GEM
Encastrable, moteur induction, fixation gliddière, dégivrage automatique, thermostat électronique LED, éclairage Led, 5 clayettes verre finition silver, 5 balconnets finition silver, porte réversible
Réfrigérateur 1 porte, Froid statique, 286L (253L+33L) - 176,9 classe E, blanc
FAGOR GEM
Dégivrage automatique/manuel, Moteur Inverter, 37 Db, cogélateur 4 X, thermostat électronique, éclairage LED, 3 clayettes en verre, 3 balconnets, 1 dessus de bac à légume, alarme porte ouverte, fixation glissières, porte réversible
Réfrigérateur simple porte, froid statique, 242L, h. 143cm, l. 55cm, classe D
FAGOR GEM
Couleur blanc, niveau sonore de 39db, thermostat mécanique, 4 clayettes verre, 4 balconnets transparents, 1 dessus de vbac à légumes, poignée externe, porte réversible, autonomie en cas de coupure de courant : 10h
Réfrigérateur colonne, niche 88cm, tout utile, classe E, 135L, blanc
FAGOR GEM
Fixation glissière, moteur induction, froid statique, dégivrage automatique, thermostat électronique LED, 2 clayettes verres, 3 balconnets, 1 dessus de bac à légumes, 1 bacs à légumes, 1 support à oeufs, porte réversible