Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vérificateur de câbles RJ45 et port PoE, schéma de câblage - longeur - puissance et classe de PoE délivrées, voir également la version KIT.
Capacités du MicroScanner PoE :
Déterminer rapidement si un problème est occasionné par un câble défectueux ou non connecté, une alimentation insuffisante ou un appareil alimenté (powered device, PD).
Information pour que l'ingénieur réseau analyse la configuration ou les dysfonctionnements potentiels des commutateurs.
Vérification du commutateur de PoE : détermine si un port de commutateur peut fournir suffisamment de puissance en signalant la classe de PoE (0-8).
Paires alimentées : Identification graphique des paires alimentées. Y compris la double signature où le port de commutateur alimente en électricité 2 ou 4 paires (802,3 bt ou PoE ++)
Détection du commutateur actif : détermine si un câble est connecté à un port de commutateur et si le port peut atteindre des débits allant jusqu'à 10 G
Tests des câbles : identifie tous les câbles court-circuités, coupés ou croisés aux deux extrémités, la longueur de chaque paire, et envoie des tonalités pour trouver les câbles.
Validez et dépannez votre câblage en cuivre Ethernet industriel
Vérification de l'injecteur PoE : affiche le niveau de tension de l'injecteur
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tête de mesure incluse
adapté aux mesures de protocole réseau
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
mémoire de valeur mesurée
type d'affichage
avec interface PC/imprimante
Adapté à
Modèle type