Smart-UPS on-line SR1 - onduleur - 3000VA - sortie sur bornier

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 3000 VA
  • puissance effective de sortie 2100 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

Smart-UPS SR1 - onduleur version tour - tertiaire industriel - 3kVA - protection contre les surtensions et les pics de tensions - cartes de communication - contacts secs - sonde en option - LCD - à associer avec pack batterie SR148XBP

 
 

Détails du produit

Cet onduleur offre une alimentation ininterrompue pour les équipements électroniques sensibles, assurant une protection contre les coupures de courant et les surtensions. Il offre une protection contre les surintensités grâce à son taux d'énergie de surintensité de 480J.Cet onduleur répond aux normes de sécurité les plus strictes, telles que les certifications C-Tick, CE, GOST, BSMI, JEON, VCCI et VDE. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 et EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, garantissant ainsi des performances fiables et sécurisées.

Smart-ups sr1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Smart-ups sr1

Onduleur

Puissance de sortie

3000 VA

puissance effective de sortie

2100 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

4

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

raccordement d'entrée

raccordement fixe

efficacité en mode éco

94 %

efficacité totale

92 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.7

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

3 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

220...240 V

tension d'entrée

220...240 V

contact de commutation hors tension

Non

interface USB

Oui

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

14 min

consommation d'énergie

2100 W

type de tension

AC

poids

54 kg

Profondeur

660 mm

Hauteur

432 mm

Largeur

130 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.