false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton 9PX 3000i RT3U

Réf Rexel : EON9PX3000IRT3U
Réf Fab : 9PX3000IRT3U
EAN13 : 0743172081391

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Onduleur
Onduleur
Feature Feature details
hauteur 130 mm
largeur 440 mm
profondeur 485 mm
poids 27.5 kg
type de tension AC
Autonomie 3 min
possibilité de gestion du réseau Oui
type de construction appareil 482,6 mm (19 pouces)
contact de commutation hors tension Oui
tension d'entrée 100 V
nombre d'unités en hauteur (HE) 3
tension de sortie 200 V
SNMP Oui
Type (Off line, On line) en ligne
finition de l'interface autre
fréquence primaire 40 Hz
fréquence secondaire 50 Hz
nombre de phases secondaires 1
nombre de phases primaires 1
fonction de coupure automatique Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie 1
efficacité totale 94 %
efficacité en mode éco 98 %
raccordement d'entrée C20
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 2
puissance effective de sortie 3000 W
Puissance de sortie 3000 VA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



Les clients qui ont vu ce produit ont également acheté