Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Onduleur | |
largeur | 441 mm |
---|---|
nombre de phases secondaires | 1 |
fonction de coupure automatique | Oui |
nombre de phases primaires | 1 |
facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
efficacité totale | 94 % |
efficacité en mode éco | 94 % |
raccordement d'entrée | C20 |
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 8 |
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 1 |
puissance effective de sortie | 3000 W |
Puissance de sortie | 2700 VA |
fréquence secondaire | 50 Hz |
fréquence primaire | 50 Hz |
finition de l'interface | autre |
hauteur | 130 mm |
profondeur | 497 mm |
---|---|
poids | 27 kg |
type de tension | AC |
possibilité de gestion du réseau | Oui |
Autonomie | 14 min |
type de construction | appareil 482,6 mm (19 pouces) |
contact de commutation hors tension | Oui |
tension de sortie | 200 V |
tension d'entrée | 160 V |
surveillance du réseau | monophasé |
SNMP | Oui |
Type (Off line, On line) | interactif en ligne |
Info produit | |
Gamme | Eaton 5Px |
Code Douane | 85044030 |
Multiple de vente | 1 |