false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton Ellipse PRO 650 FR

Réf Rexel : EONELP650FR
Réf Fab : ELP650FR
EAN13 : 0743172437198

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Onduleur
Onduleur
Feature Feature details
hauteur 260 mm
profondeur 285 mm
poids 6.6 kg
type de tension AC
Autonomie 1 min
possibilité de gestion du réseau Non
type de construction appareil 482,6 mm (19 pouces)
contact de commutation hors tension Non
tension d'entrée 165 V
tension de sortie 220 V
SNMP Non
Type (Off line, On line) interactif en ligne
finition de l'interface USB
fréquence primaire 50 Hz
fréquence secondaire 50 Hz
nombre de phases secondaires 1
nombre de phases primaires 1
fonction de coupure automatique Oui
facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
efficacité totale 95 %
efficacité en mode éco 95 %
raccordement d'entrée SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie SCHUKO 4
puissance effective de sortie 400 W
Puissance de sortie 650 VA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection