text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

X1 EX 500

Réf Rexel : IN8X1EX500FR/SCHUKO
Réf Fab : X1EX500FR/SCHUKO
EAN13 : 3700085659533
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Onduleur rackable
Onduleur rackable
Feature Feature details
largeur 143 mm
hauteur 223 mm
profondeur 347 mm
poids 3.7 kg
Autonomie 8 min
Puissance de sortie 500 VA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?