Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack batterie de 4,5 AH pour onduleur Easy UPS a montage sur rail DIN, entrée 24VCC, sortie 24VCC 10A 240W et 20A 480W. Il peut être installé jusqu'à 4 batteries XB005XPDR sur avec un onduleur pour garantir une alimentation sans coupure.
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie principales de 24V CC et la capacité de charge de sa batterie d'élève à 4,5Ah avec une tension de 24V. Il est recommandé de placer l'appareil en armoire électrique et de le fixer à l'aide du rail DIN adapté, dans un endroit bien ventilé, loin des éventuelles sources de chaleur. L'appareil est livré avec son cordon d'alimenttation, le kit de montage rail DIN et son manuel d'installation pour garantir une mise en route et une configuration optimales.Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale.L'onduleur répond aux certifications CE TÜV ainsi qu'aux normes RoHS et CEI 62368-1.
Easy ups
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de cellules
bloc d'accus
hauteur, borne comprise
adapté à une charge rapide
Longueur
boîtier en plastique
autre désignation
désignation IEC
Température ambiante
utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
Diamètre raccord
capacité
désignation des dimensions
Poids
Modèle type
Largeur
tension nominale