false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

DENUDEUR CABLE REGLABLE

Réf Rexel : GGM907X501
Réf Fab : 907X501
EAN13 : 3700575921560

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Outil de dénudage de câbles
Outil de dénudage de câbles
Feature Feature details
section longitudinale Non
forme ronde Oui
plage de dénudage AWG 23 - 27
coupe en spirale Non
profondeur d'encoche ajustable Oui
couteaux interchangeables Non
plage de dénudage diamètre 3.2 - 09 mm
plage de dénudage section transversale 3.2 - 09 mm²

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



Les clients qui ont vu ce produit ont également acheté