Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Convertisseur de Média 10/100TX vs 100FX Multimode SC assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Les convertisseurs de médias permettent la connexion de 2 types de câbles. Ils s'utilisent fréquemment lors de l'extension d'un réseau sur une longue distance via la fibre optique (Multimode ou Monomode), ou pour connecter 2 réseaux distants de plus de 100 m.
Le GGM 742MCV2 est un convertisseur multimode de 10/100 Mbps cuivre vers 100Mbps Fibre SC.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
nombre de ports Mini-GBIC (SX)
nombre de ports Mini-GBIC (LX)
nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX)
nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX)
Tension d'alimentation DC
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Montage mural/direct possible
power over Ethernet
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX)
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX)
Montage possible sur barres profilées
montage 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ports GBIC (LX)
nombre de ports GBIC (SX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
nombre de ports VF-45 10 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s
Ethernet gigabit
Fast Ethernet
Ethernet
Type de tension d'alimentation
géré
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports SC 10 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s
nombre de ports ST 10 Mbit/s
nombre de ports AUI 10 Mbit/s
nombre de ports BNC 10 Mbit/s
Type de construction
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane