Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module SFP+ 10GBase-LR, FO Monomode OS2 (1310 nm), connectique LC, 10 km, assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.
Les modules 10G SFP+ GIGAMEDIA sont des transceivers échangeables à chaud et enfichables dans les ports SFP+ des switches, permettant ainsi d'atteindre des débits de 10G. Les modules 10G SFP+ GIGAMEDIA offrent aux utilisateurs de nombreuses options de connectivité 10G pour les Datacenters, armoires de brassage et les applications complexes des fournisseurs de services. Ils sont échangeables à chaud et l'utilisation du format standard SFP+ garantit une intercompatibilité forte avec de multiples produits, de multiples fabricants.
•Facteur de forme "Small Form-Pluggable" amélioré (SFP+)
•Echangeable à chaud
•Supporte le 10Gb sur fibre monomode - 10GBASE-LR
•Conformité RoHS
•Conforme au standard IEEE802.3ae
•Compatibles avec : Gigamedia, Alcatel, Nortel, Linksys, TP-Link, Huawei, D-Link, Zyxel, Netgear
HAUTE PERFORMANCE
Permettant d'atteindre des débits de transfert de données de 10Gb, les modules GGM MSFP10GBxx répondent parfaitement aux besoins des réseaux modernes.
ECHANGEABLE A CHAUD
Tous les modules GGM MSFP10GBxx peuvent être insérés ou retirés à chaud, facilitant ainsi la maintenance de votre réseau.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type d'émetteur-récepteur
passif
Ethernet 40 gigabits
utilisable en monomode
utilisable en multimode
actif
Ethernet 10 gigabits
Ethernet gigabit
type de connecteur
Type de câble