En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.
pour consulter vos prix et disponibilités
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Solution Wi-Fi
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires.
Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires.
Point d'accès WiFi |
|
power over Ethernet |
Oui
|
---|---|
bande de fréquences |
5 GHz
|
adaptateur de prise |
Non
|
fixation sur mât |
Oui
|
montage encastré |
Non
|
Classe de protection (IP) |
IP65
|
montage au plafond |
Non
|
adapté à un montage de profilés chapeaux |
0
|
cryptage |
WPA2
|
sécurité VPN |
0
|
raccordement pour antenne externe |
Non
|
fonction de répétition |
Non
|
fonction bridge |
Oui
|
---|---|
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s |
1
|
montage 482,6 mm (19 pouces) |
0
|
Ethernet |
Oui
|
encastré |
Non
|
géré |
Oui
|
protocole radio |
IEEE 802,11 a
|
taux de transmission max. |
300 Mbps
|
montage mural |
Oui
|
pare-feu |
0
|
Info produit |
|
Multiple de vente |
1
|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.