En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GIGAMEDIA
Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC 10 m gris
Réf Rexel : GGMCAT6S10M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC 0,5 m gris
Réf Rexel : GGMCAT6S05M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC 30 cm gris
Réf Rexel : GGMCAT6S03M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Plug RJ45 IP20 10G Class Ea blindé
Réf Rexel : GGMPLUGIT10G
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC 1 m gris
Réf Rexel : GGMCAT6S1M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC 15 m gris
Réf Rexel : GGMCAT6S15M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC 5 m gris
Réf Rexel : GGMCAT6S5M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC 2 m gris
Réf Rexel : GGMCAT6S2M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC 20 m gris
Réf Rexel : GGMCAT6S20M
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
METZ CONNECT
PLUG RJ45 CAT6 CONNEX RAPIDE CLASS EA
Réf Rexel : BTE1401405012I
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Plug RJ45 IP20 10G Class Ea blindé
Réf Rexel : GGMPLUGIT10G
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Plug court RJ45 10G Class Ea 4PPOE blindé
Réf Rexel : GGMPLUGIT10GS
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85369010 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Connecteur modulaire | |
couleur | argent |
Modèle type | prise (Plug) |
type de raccordement | connecteur à déplacement d'isolant |
blindé | Oui |
catégorie | 6 |
adapté à un câble rond | Oui |
---|---|
adapté à un câble plat | Non |
adapté à un conducteur multibrins | Oui |
adapté à un conducteur massif | Oui |
type de connecteur | RJ45 8(8) |
plage AWG | 23 - 26 |
outil spécial requis | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.