false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

PLUG RJ45 CAT6A CONNEX RAPIDE IP20

Réf Rexel : BTE1401405012I
Réf Fab : 1401405012I
EAN13 : 4250184113881

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Noyau RJ
Noyau RJ
Feature Feature details
Matière zinc coulé sous pression
catégorie 6A (IEC)
matériau nickel
adapté à un câble rond Non
adapté à un conducteur multibrins Oui
type de connecteur RJ45 8(8)
tension nominale de tenue aux chocs 1.5 kV
plage AWG 22-26
Classe de protection (IP) IP67
finition de la surface nickelé
adapté à la classe de protection (IP) IP67
Revêtement du boîtier autre
section de raccordement cable rigide 0,324 mm²
Section de conducteur connectable multifilaire 0,355 mm²
outil spécial requis Non
courant assigné In 1 A

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection