false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

CORDON RJ45 C5E UTP 5M BLEU

Réf Rexel : GGMCAT5E5MB
Réf Fab : CAT5E5MB
EAN13 : 3700575908004

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Cordons de brassage
Cordons de brassage
Feature Feature details
sans halogène Non
type de câble U/UTP
brochage 01:01
longueur 5 m
Couleur de la gaine bleu
catégorie 5E
dimension AWG 24
douille de protection contre le ployage injecté
type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
construction de câbles 1x4
finition ignifugée Non
couleur de la douille de protection contre le ployage bleu
protection du levier d'arrêt Oui
valeur NVP 67 %
résistant à l'huile selon EN 60811-404 Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection