Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon de brassage RJ45 INITIO Catégorie 5E U/UTP non-blindé 26AWG (7/0,16) LSOH, manchons surmoulés, Gris 10M
Les cordons de brassage INTIO Catégorie 5E U/UTP constituent une alternative économique proposée pour les réseaux, efficace pour la transmission de données à haute vitesse, les applications téléphoniques et les espaces de travail. Ils offrent des performances élevées conformes aux normes de câblage en vigueur (ISO-IEC / EIA-TIA) et sont adaptés aux fréquences de transmission allant jusqu'à 100 MHz. Tous les cordons de brassage sont fournis avec des bottes moulées.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Valeur NVP
Protection du levier d'arrêt
Couleur de la douille de protection contre le ployage
Finition ignifugée
Construction de câbles
Type de connecteur raccordement 2
Type de connecteur raccordement 1
Douille de protection contre le ployage
dimension AWG
Catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
Brochage
Type de câble
Multiple de vente
Code Douane