UNAVAILABLE_SERVICE_MESSAGE
Lot de 5 cordons RJ45 1 paire bleu (4,5) 3 mètres
Cordon 1 paire pour brassage téléphonique. Optimisation du passage dans
les guides câbles et passe balais, de par le faible diamètre extérieur
du câble (3.8 mm).
Ce cordon surmoulé permet d'obtenir une très haute densité de brassage.
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
type de câble
Multiple de vente
Code Douane