Plug court RJ45 10G Class Ea 4PPOE blindé

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 6A (IEC)
  • Modèle type prise (mâle)

Plug court RJ45 10G Class Ea 4PPOE blindé

 
 

Détails du produit

Plug terrain RJ45 IP20 pour câble monobrin (23/26AWG) qui convient pour
toutes applications jusqu'au 10 G/Bits Ethernet (IEEE 802.3an). Sa mise
en œuvre rapide sans sertissage ne nécessite aucun outil spécifique.
Idéal pour la mise en place de liens pour point de consolidation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

transparent

Non

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

catégorie

6A (IEC)

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

type de connexion

autre

Modèle type

prise (mâle)

Couleur

argent

blindé

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.