Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Détecteur incendie Gaz DAAF DAACO
EI ELECTRONICS
DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF
Réf Rexel : ICYEI650F-3XFR
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EI ELECTRONICS
DAAF NF Pile Alcaline 9V
Réf Rexel : ICYEI605-FR
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EI ELECTRONICS
Détecteur Fumée Secteur avec Pile de secours Alcaline 9V
Réf Rexel : ICYEI146-BM
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EI ELECTRONICS
Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans
Réf Rexel : ICYEI208W-3XFR
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 85311030 |
Gamme | Insafe+pilot |
---|---|
Capteur de température (HVAC) | |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.