Sunea 60 io est la solution de motorisation universelle en diamètre 60 pour tous types de stores extérieurs coffre, cassette ou standard à technologie io-homecontrol. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres de longueur.
Moteur radio io-homecontrol 230V - 50Hz pour stores extérieurs à toile enroulable, horizontaux ou verticaux.Cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique (en mode coffre).Réglage des fins de course par émetteur io (sauf émetteurs séquentiels de type KEYTIS, ou NINA GROUP io).2 modes de réglage : manuel ou semi-automatique (pour store monobloc ou coffre).Position "préférée" paramétrable via le bouton "MY".Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868 - 870 MHz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur.Mémorise jusqu'à 9 points de commande io mono-directionnel (1 W) et infini pour les bi-directionnels (2 W).Compatible avec les émetteurs io et capteurs EOLIS 3D io, EOLIS io, SUNIS II io de la gamme Somfy.Livré avec un câble sans adaptation, sans support et sans émetteur io.
Sunea
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Gamme