Grilles plomb-calcium pour une meilleure durée de vie - Faible taux de décharge pour une longue durée de stockage - Technologie avec acide emprisonné (AGM) - Haute efficacité de recombinaison de gaz - Multi-applications : utilisation en secours (floating) : Incendie et systèmes de sécurité, éclairage de secours, liste non exhaustive - Fonctionnement dans n'importe quel sens sauf une utilisation inversée continue - Conceptions spécifiques en fonction de l'application - Bac FR (retardateur de flamme) selon UL94:V0 - Durée de vie selon classification Eurobat : 3 à 5 ans à 20°C en application Floating/Secours
Grilles plomb-calcium pour une meilleure durée de vie • Excellente récupération d'une décharge profonde - Faible taux de décharge pour une longue durée de stockage - Technologie avec acide emprisonné (AGM) - Haute efficacité de recombinaison de gaz - Multi-applications : utilisation en secours (floating) ou en cyclage léger : Incendie et systèmes de sécurité, éclairage de secours, solaire et éolien, onduleurs UPS, liste non exhaustive - Fonctionnement dans n'importe quel sens sauf une utilisation inversée continue - Conceptions spécifiques en fonction de l'application - Option FR (retardateur de flamme) selon UL94:V0 - Durée de vie selon classification Eurobat : 5 ans à 20°C en application Floating/Secours
Np