En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Centrale de gestion
URMET FRANCE
Cle De Proximite L/E 13.56 M
Réf Rexel : URMMEMOPROX
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Module Ip Cv
Réf Rexel : URMMOD/IP
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Tete Vigik Resident 2 Fils
Réf Rexel : URMT25VK2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Bp No/Nf 90X90 Lum Handi
Réf Rexel : URMBA/OF/90LH
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Alim 12Vcc/1A Regulee 1 Module
Réf Rexel : URM8500/2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Encodeur Usb Prox Hf 433 868
Réf Rexel : URM18970001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Alimentation Systeme 2Voice
Réf Rexel : URM1083/20
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Derivateur Video 8S 2Voice
Réf Rexel : URM1083/57
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Kit Administratif Visiosoft We
Réf Rexel : URMKIT/WEB
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Moniteur 2Voice Miro Ml Yokis
Réf Rexel : URM1750/16 $0222 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Modem Gprs 2 Ans Maj Illimitee
Réf Rexel : URM18971014
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Modem Gprs 15 Ans Maj Illimite
Réf Rexel : URM18971017
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Modem Gprs 10 Ans Maj Illimitee
Réf Rexel : URM18971013
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Modem | |
hauteur | 146 mm |
---|---|
profondeur | 54 mm |
largeur | 198 mm |
pare-feu | Oui |
nombre d’entrées numériques | 1 |
Tension d'alimentation | 12V V |
nombre de sorties numériques | 4 |
---|---|
standard radio WAN ADSL2+ | Oui |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85437090 |
Gamme | Cvip |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.