false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

GACHE RUPTURE +TET SYM LONG

Réf Rexel : GGMAXERC1L
Réf Fab : AXERC1L
EAN13 : 3700575935109

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Fin de course
Fin de course
Feature Feature details
Intensité 0.2 A
Matière métal
type de verrouillage principe du courant de repos
adapté aux fonctions de sécurité Oui
Tension 12 V
avec affichage du statut Non
finition de l'élément de commutation autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité sans
finition du raccordement électrique fiche de raccordement, autres
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière sans
type de construction du boîtier autre
finition de l'interface sans
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC 12 - V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V 0.45 A
largeur du capteur 28 mm
avec déverrouillage interne Non
hauteur du capteur 90 mm
longueur du capteur 20 mm
température ambiante en fonctionnement -10 - 55 °C
Revêtement du boîtier anodisé/oxydé
force de retenue 2941 N
Boîtier selon la norme autre

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection