Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse 300kg en applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC - NFS 61-937
NF S 61-937 (24V)
force de rétention : 300 kg
signal NO/NF
Ventouse électromagnétique 300 kg - applique
dimensions (L x l x P) :
- ventouse : 250 x 43 x 27 mm
- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mm
alimentation : 12/24V DC
consommation :
- 12V DC : 480 mA
- 24V DC : 240 mA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
Type de construction
Montage mural
Consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane