Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse 500kg en applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC - NFS 61-937
Breveté
anti-rémanence électronique
NF S 61-937 (24V)
force de rétention : 500 kg
relais/signal NO/NF
signalisation lumineuse
Ventouse électromagnétique lumineuse 500 kg - applique
dimensions (L x l x P) :
- ventouse : 273 x 67 x 41 mm
- contre-plaque : 185 x 60 x 12 mm
alimentation : 12/24V DC
consommation :
- 12V DC : 550 mA
- 24V DC : 275 mA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de fonctionnement
Montage mural
Type de tension
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane