Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit composé d'une centrale autonome VIT25, d'une tête de lecture T25VK2 et d'une clé résident 13.56 Mhz -pour site autonome ou JGMR
Micro-centrale autonome 1 porte VIGIK/Résidents + tête de lecture T25VK2.Centrale autonome 1 porte Résidents et agréée VIGIK.Gestion en Local : jusqu'à 1000 clés MEMOPROX.Gestion par Internet sans déplacement : jusqu'à 5000 clés MEMOPROX avec un encodeur (réf.: 18970001 ou 18970003).Borniers débrochables.Mémoire amovible.Capacité de 200 services VIGIK.Distance centrale-lecteur max. : 100 mètres avec SYT 8/10è et 30 m avec coax 50 ohms (type RG58 C/U).Services VIGIK programmés : Opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / Urgences / Sécurité. Auto-diagnostic du système par leds.Alimentation 12-30 C Vca 0.5A ou 12-24 Vcc 6A. Date, heure et relais programmés.Sauvegarde par pile.Relais NO/NF 5A.
La gamme VIT est un système simple et efficace pour sécuriser des petites immeubles résidentiels sans programmation ou très simple.
La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.
Vit
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type d'interface
autonome
nombre max. de portes
procédé de lecture
Modèle type
Type de pose