TROUBLE_LOADING_PAGE

UNAVAILABLE_SERVICE_MESSAGE

Badge porte clé métal renforcé

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données carte
  • Largeur 0.0000 mm
ICON
 
 

Détails du produit

Lot de 10 jetons porte clé de couleur bleue logoté GIGAMEDIA, chipset Mifare Classic 1K.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85235200

Support électronique de lecture (cartes/clés)

Stratégie de lecture Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz)

Non

Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)

Oui

Stratégie de lecture bande magnétique

Non

Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)

Non

sans contact

Oui

type de support de données

carte

Diamètre raccord

35 mm

Profondeur

0.0000 mm

Hauteur

5 mm

Largeur

0.0000 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.