TROUBLE_LOADING_PAGE

UNAVAILABLE_SERVICE_MESSAGE

Lot de 10 jetons bleu EM logo GIGAMEDIA

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données porte-clé
  • Largeur 0 mm
ICON

Lot de 10 jetons bleu EM logo GIGAMEDIA

 
 

Détails du produit

Lot de 10 jetons porte clé de couleur bleue, chipset EM, pour le contrôle d'accès logoté GIGAMEDIA et impression de l'identifiant.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85235200

Support électronique de lecture (cartes/clés)

Stratégie de lecture Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz)

Oui

sans contact

Oui

type de support de données

porte-clé

Diamètre raccord

35 mm

Profondeur

0 mm

Hauteur

5 mm

Largeur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.