Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aide dans l’amélioration de notre site ou encore nous permette de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Rexel Express séléctionné
Pas d'agence trouvée
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Voir tous les Rexel Express
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Uraone |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Bloc autonome de sécurité | |
longueur | 210 mm |
Type | LED non interchangeable |
Matière | plastique |
type de commutation | non permanent |
matériau de la verrine | plastique transparent |
type de batterie | NiCd |
Tension nominale | 207-253 V |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Source Incluse | Oui |
télécommandable | Oui |
Installation de surveillance | auto-test automatique |
Flux lumineux en mode d'urgence | 45 lm |
distance de visibilité du pictogramme | 15 m |
courant nominal | 2-2.4 mA |
température de couleur | 5300-5300 K |
couleur de la lumière | blanc |
hauteur/profondeur | 41 mm |
IRC | 70-79 |
type de tension | AC |
Flux lumineux | 45 lm |
Culot | autre |
Classe électrique | II |
circuit | autre |
largeur | 110 mm |
Puissance ECL | 0.5 W |
---|---|
Type de pose | montage en saillie (mur) |
Couleur du boîtier | blanc |
alimentation de secours | autonome (batterie individuelle) |
type de pictogramme | feuillet/plaque inséré(e) |
visibilité du pictogramme | uniquement d'un côté |
autonomie | 1 h |
courant nominal de la LED à courant constant | 2-2.4 mA |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
temps d'opération nominal | 1-1 h |
flux lumineux en mode veille | 3 lm |
Nbre de pôles | 4 |
pictogramme inclus | Oui |
fonction | éclairage d'évacuation |
Flux lumineux efficace | 45 lm |
Appareil | driver LED courant constant |
protection contre l'incendie « D » | Non |
Type de source lumineuse | LED |
section de conducteur | 2.5 mm² |
IK | IK07 |
nombre de têtes de luminaire | 1 |
type de raccordement | autre |
puissance du système | 0.5 W |
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 123000 h |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.