false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ULTRALED 45

Réf Rexel : LUM16025
Réf Fab : 16025
EAN13 : 3660191160258

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bloc autonome de sécurité
Bloc autonome de sécurité
Feature Feature details
Type de pose en saillie et encastré
Classe électrique II
largeur 105 mm
Puissance ECL 1.2 W
Flux lumineux 45 lm
Couleur du boîtier blanc
autonomie 1 h
alimentation de secours autonome (batterie individuelle)
largeur d'encastrement 105 mm
type de pictogramme feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme uniquement d'un côté
longueur 214 mm
hauteur/profondeur 44 mm
Matière plastique
type de commutation non permanent
Type LED interchangeable
longueur d’encastrement 214 mm
matériau de la verrine plastique transparent
type de batterie NiCd
Classe de protection (IP) IP43
télécommandable Oui
Source Incluse Oui
Installation de surveillance auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme 15 m
Flux lumineux efficace 45 lm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection