Hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
Type de batterie lithium-ion
autre
Avec élément chauffant pour batterie
Non
Système de surveillance de fonction d'urgence
auto-test automatique
Système d'alimentation d'urgence
centralisé (source centrale)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
45...45 lm
convient pour une utilisation en continue
Oui
Élément de distribution de lumière
diffuseur
flux lumineux en mode veille
3 lm
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
123000 h
Température de couleur
5300...5300 K
Courant nominal
4.3...9 mA
distance de visibilité du pictogramme
15 m
Flux lumineux en mode d'urgence
45 lm
Section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
avec interrupteur à distance
Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP40
Tension nominale
110...230 V
Matériau de la verrine
plastique transparent