Hauteur/profondeur d'encastrement
55 mm
Type de batterie lithium-ion
autre
Avec élément chauffant pour batterie
Non
Système de surveillance de fonction d'urgence
sans
Système d'alimentation d'urgence
centralisé (source centrale)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
45...45 lm
convient pour la mise en veille
Oui
Appareil de commande échangeable
Oui
numéro RAL du boîtier
9017
Élément de distribution de lumière
diffuseur
flux lumineux en mode veille
3 lm
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Oui
Puissance du système
1.5 W
Température de couleur
6500...6500 K
Courant nominal
0...16 mA
distance de visibilité du pictogramme
19.6 m
Flux lumineux en mode d'urgence
45 lm
Section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
avec interrupteur à distance
Non
Nombre de lampes/modules
16
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP43