En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
AIPHONE
Alim.modulaire 230vac/12vcc 2,5a
Réf Rexel : AIPPS1225DM
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Moniteur maître, boucle magnétique, écran tactile 7'
Réf Rexel : AIPJP4MED
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Transformateur 220 v / 12 v / 1,5 a, fixation din et vis
Réf Rexel : AIP40781
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Moniteur secondaire avec boucle magnétique & écran tactile 7' pour jp4med
Réf Rexel : AIPJP4HD
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Clavier saillie résistant au vandalisme, éclairé 100 codes 2 relais 12/24vca-cc
Réf Rexel : AIPAC10S
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Platine vidéo inox enc. 1bp, clavier codé, percage vigik avec obt. boucle magnét
Réf Rexel : AIPKJPLVBMA
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Kit vidéo access. boucle magnét. platine inox enc. jpdvflbm+jp4med+ps2420d
Réf Rexel : AIPJPS4AEDFLBM
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Cadre saillie inox avec visière pour jpdvflbm
Réf Rexel : AIPCSJPDVFLBM
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Distributeur 7 sortie rj pour câblage en étoile
Réf Rexel : AIPJP8Z
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Alimentation secteur 230vac/12vcc 5a,fixation din et à vis 6 modules
Réf Rexel : AIPPS1250DIN
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Alim.modulaire 230 vac/18vcc 2a
Réf Rexel : AIPPS1820DM
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Alim.modulaire 230vac/12vcc 2,5a
Réf Rexel : AIPPS1225DM
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Transformateur 220 v / 12 v / 1,5 a, fixation din et vis
Réf Rexel : AIP40781
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Transformateur pour combiné da1md, 3 modules. fixation din & vis.
Réf Rexel : AIPPT1211DR
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Alimentation secourue sortie 12vcc avec chargeur 5a et batterie 7ah
Réf Rexel : AIPAS1250DIN
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Alimentation pour portier audio / vidéo | |
circuit intégré d'ouverture de porte | Non |
---|---|
blocage de la programmation | Non |
protégé contre les courts-circuits | Non |
Classe de protection (IP) | IP00 |
avec contact | Non |
fonction d'évaluation | Non |
largeur en nombre de modules | 4 |
nombre d'abonnés connectables | 0 |
affichages de service | Non |
fonction de commande | Non |
Type de pose | rail DIN |
Type câblage | autre |
courant de sortie max. | 2000 mA |
---|---|
fréquence | 50 Hz |
type de courant | DC |
tension de sortie | 24 V |
tension d'entrée | 230 V |
profondeur | 66 mm |
application | interphone |
hauteur | 93 mm |
largeur | 69 mm |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85044082 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.