Groupe vidéo couleur BUS 2fils, caméra orientable 120°, norme handicap

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 2
  • Modèle type module vidéo

Groupe audio/vidéo couleur BUS 2 fils G2P Caméra grand angle 120° orientable (pose) Synthèse vocale + Leds d'indications lumineuses Switch de configuration de la platine de rue Décodage du BUS PROXIMAN et HEXACT

 
 

Détails du produit

• Caméra couleur CCD grand angle 120° et orientable de +/-15°
• LEDS blanches d'éclairage avec activation automatique par détecteur de luminosité et régulation en fonction de la luminosité ambiante
• Synthèse vocale de l'état de la communication et des indications de commande
• Equipé de Dip Switch de configuration de la platine de rue
• Décodage du BUS décodeur des systèmes de contrôle d'accès PROXIMAN et HEXACT
• Connecteurs rapides entre les modules boutons et le groupe vidéo
• Possibilité de raccordement d'une caméra de vidéo-protection analogique

G2p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G2p

Multiple de vente

1

Module électronique pour portier

caméra ajustable manuellement

Oui

angle d'ouverture de la camera

120 °

propriété du système d'image

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

Type câblage

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel

2

Profondeur

42 mm

Couleur

noir

avec fonction jour/nuit

Oui

Hauteur

98 mm

Modèle type

module vidéo

Largeur

82 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.