En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
AIPHONE
Combiné d'appartement avec commande de gâche
Réf Rexel : AIPVCK
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Platine de rue 6 boutons encastrée - 2 rangées, hauteur : 270mm
Réf Rexel : AIPPA6B
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Relais 12v pour série lef (contact sec), pour commande de gâche
Réf Rexel : AIPRYPA
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Plaque a.v alu 6mm 1r 01bp
Réf Rexel : URM7771/1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Pack vidéo 6 bp encastré, module vigik, centrales, 2 gt4z, 6 gt1m3l & alim.
Réf Rexel : AIPGTBV6E
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Pack vidéo 4 bp encastré, module vigik, centrales, 1 gt4z, 4 gt1m3l & alim.
Réf Rexel : AIPGTBV4E
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URMET FRANCE
Kit Platine et poste video 1 rangée 5 boutons 2Voice programme
Réf Rexel : URMKV83/105
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CASTEL
Poste bureau avec écran TFT tactile avec caméra, réception audio vidéo, alim PoE
Réf Rexel : CST500.2600
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AIPHONE
Plat. v. enc. 1bp ip/sip,inox,access,pictos,s. vocale,boucle m, clavier codé
Réf Rexel : AIPIXDVFLAC
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CASTEL
Poste bureau tactile avec caméra, réception audio/vidéo avec combiné, alim PoE
Réf Rexel : CST500.5600
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Gamme Vp-Vck |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85176920 |
---|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.