Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les amplificateurs muraux permettent de sonoriser un pièce de manière localisée et économique. Ils sont discrets et disposent de 2 sorties HP 15 W 8 ?. Ils se connectent sur IP pour récupérer les musiques et messages provenant du réseau IP. Ils disposent également d'une entrée Auxiliaire et d'une entrée MIC pour une utilisation plus locale.
Ces solutions sont idéales pour la sonorisation de salles de classes, de salle de réunion ou encore de salle de sport.
pour voir vos prix et les stocks
ampli 70 V
ampli 50 V
entrées avec gestion de priorité
avec VU-mètre
Indépendant
Montage sur rack possible
nombre d'entrées de microphone
Profondeur
Avec affichage
Avec télécommande
Nombre d’entrées numériques
Nombre de sorties numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre d'entrées numériques
nombre de ports Ethernet
puissance musicale à 8 ohms
Hauteur
nombre de sorties de haut-parleur
Couleur
Largeur
gestion via logiciel
Gestion via application
nombre de zones de radiomessagerie supportées
nombre de prises RCA - audio
amplificateur 100 V
puissance musicale à 100 V
avec batterie de secours
Multiple de vente
Code Douane