Amplificateur mélangeur sur IP 120 W avec sortie 100 V

Main media

Détails du produit

Entrez dans le monde de la sonorisation sur IP.
Faites évoluer votre installation de sonorisation vers une solution IP tout en gardant les anciens haut-parleurs en place.
Cet amplificateur mélangeur sur IP 1 zone dispose d'une entrée RJ45. Il se connecte sur le réseau informatique du bâtiment et reçoit les données depuis le logiciel de gestion centralisé.
Il intègre un amplificateur de classe D avec une sortie 4-16 ? ou tension constante 70/100 V.
Son processeur ultra rapide permet un démarrage de la solution en moins de 1 s.
Il dispose en local d'une entrée EMC, AUX et MIC.
Première étape dans la mutation de votre bâtiment. Cette solution permet une migration étape par étape de votre sonorisation de confort.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

entrées avec gestion de priorité

Oui

puissance sonore à 70 V

120 W

avec VU-mètre

Non

indépendant

Oui

montage sur rack possible

Oui

avec batterie de secours

Non

puissance musicale à 100 V

120 W

amplificateur 100 V

Oui

nombre de prises RCA - audio

6

nombre de zones de radiomessagerie supportées

1

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

2

Nombre d'entrées numériques

1

Matériau

métal

nombre de ports Ethernet

1

puissance sinus à 8 ohms

120 W

nombre d'entrées de microphone

1

ampli 70 V

Oui

gestion via logiciel

Oui

gestion via application

Oui

avec télécommande

Oui

avec affichage

Oui

Profondeur

359 mm

nombre de sorties de haut-parleur

1

Hauteur

88 mm

Modèle type

amplificateur intégré

Largeur

484 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.