DS-2DE4425IW-DE Caméra PTZ AcuSense, 4MP, 120dB, IR100m, I/O 1/1, IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type Pan-Tilt-Zoom

Caméra PTZ Acusense 4MP Zoom 25X Powered by DarkFighterZoom optique 25× et numérique 16×WDR 120dB, IR à 100mClassification des cibles Humaines et VéhiculesLa capture de visage jusqu'à 5 en même tempsAlimentation 12 VDC/POE, IP66

 
 

Détails du produit

Série eco ptz

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

portée d'infrarouge max.

30 m

Classe de protection (IP)

IP66

protocole

TCP/IP

Gestion Jour/Nuit

Oui

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Modèle type

Pan-Tilt-Zoom

Info produit

Gamme

Série eco ptz

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.