Multi-Sensor Panoramique extérieure 2X4MP 180 degrés

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 8
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type panoramique

Multi-Sensor Panoramique extérieure 2X4MP 180 degrés - 20M IR, WDR Pro, SNV, Smart Stream III, IP66, IK10

 
 

Détails du produit

•Résolution de 8 mégapixels

•Technologie de compression H.265

•Vue panoramique à 180°

•30 fps @ 8Mpx

•Alignement vidéo permettant d'obtenir une image homogène

•Smart Stream III pour optimiser la gestion de la bande passante

•Boîtier résistant aux intempéries (IP66) et au vandalisme (IK10)

•Illuminateurs IR jusqu'à 20M

•Microphone intégré

•SNV (Supreme Night Visibility)

•Réduction du bruit en 3D pour les conditions de faible luminosité

•Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégrée

•Conforme NDAA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Non

adapté à un montage en angle

Non

Avec analyse audio intégrée

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Avec analyse AI intégrée

Oui

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Portée max. de lumière blanche

0 m

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Nombre de flux vidéo

3

Fréquence d'images

30 fps

WDR (Large Plage Dynamique)

120 dB

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec lumière blanche

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte codec MPEG-4

Oui

supporte codec vidéo JPEG

Oui

supporte codec H.264

Oui

supporte codec H.265

Oui

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue vertical

50...50 °

champ de vue horizontal

180...180 °

portée d'infrarouge max.

20 m

avec lentille

Oui

avec micro

Oui

compatible IFTTT

Non

carte mémoire incluse

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

avec haut-parleur

Non

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

8

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

commande de diaphragme

DC

raccordement d'objectif

autre

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

IK

IK10

distance focale

fixé

Tension d'alimentation

0...0 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

température ambiante

-40...55 °C

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

type de construction

autre

montage mural

Non

Diamètre raccord

0 mm

consommation d'énergie

20 W

type de tension

DC

Profondeur

97 mm

Hauteur

112 mm

Modèle type

panoramique

Largeur

165 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.