Offre bienvenue nouveaux client process industriel Offre bienvenue nouveaux client process industriel (353 produits)


Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100)
BIZLINE
Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Support 10A 250V série 5534, bleu, étrier métal, bobine et contacts séparés
FINDER
Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5534, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - raccordement : borniers à vis-étrier, < = 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout
Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 à vis - 1 entr/1 sort - pas 5,6,8,10
LEGRAND
Cloison terminale pour blocs de jonction à vis Viking 3 avec 1 entrée 1 sortie pas de 5mm, 6mm, 8mm ou 10mm - gris
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 3/1 mm 1 m noire
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 3/1 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.
Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 16 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 (x 10). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Embout de câblage simple 1.5 mm² noir (x 100)
BIZLINE
Embout de câblage simple 1.5 mm² noir (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Relais industriel 4RT 7A 24V DC, bouton test et indicateur mécanique
FINDER
Relais industriel, 4RT 7A 24V DC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - raccordement : borniers à vis-étrier, < = 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout - IP20
Harmony XAL - bloc contact F pour boite - raccordement vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL XAPS - bloc de contacts - 1F à action dépendante - pour boîtes XAPS et boutons XB5 D= 22 mm - montage arrière - borniers à vis-étrier
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Relais temporisé Chronos 2 MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0,1s - 100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
Embase adhésive et à visser 28.6 28.6 5.3 mm noire UV
BIZLINE
Embase adhésive et à visser 28.6 28.6 5.3 mm noire UV . S'utilise avec colliers de câblage pour fixation rapide de câbles électriques. Conseil : utiliser sur supports lisses et propres pour résistance maximale à l'arrachement.
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68 (x 5)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 (x 5) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Embout de câblage simple 6 mm² vert (x 100)
BIZLINE
Embout de câblage simple 6 mm² vert (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Relais industriel 4RT 7A 230V AC, bouton test et indicateur mécanique
FINDER
Relais industriel, 4RT 7A 230V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94