Offre bienvenue nouveaux clients distribution energie Offre bienvenue nouveaux clients distribution energie (92 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A AC 30mA -2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour alimentation par peigne ou borne TypeAC sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules
Schneider Electric A9P22610 Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module
LEGRAND
Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 16A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne automatique pour protection des départs - 1 module
Schneider Electric R9H13401 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²
BIZLINE
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm² pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
Schneider Electric A9R11440 Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 40A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ -2P 250V~ 25A 2F - 1 module
LEGRAND
Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses CX³ avec commande manuelle, à marche forcée avec retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095
Schneider Electric R9PCL116 Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Schneider Electric A9F77216 Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 16A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Platine pour disjoncteur de branchement seul pour Drivia 13 et 18 - 225x250x45mm
LEGRAND
Platine de montage pour 1 disjoncteur de branchement seul - 225x250x45mm à équiper d'un habillage pour DRIVIA 18 ou DRIVIA 13 et utiliser un fond isolant pour fixation sur goulotte
Coffret étanche Plexo³ 12 modules avec embouts à perforation directe prémontés
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 1 rangée 12 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP
Schneider Electric A9P22616 Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 16A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A A 30mA - 2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour alimentation par peigne ou borne TypeA sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1 module
LEGRAND
Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 10A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne automatique pour protection des départs - 1 module
Schneider Electric R9H13402 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteur de terre 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m
BIZLINE
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m pour la mise à la terre des installations domestiques. D= 16 mm. Résistance 70kg/mm². Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50. Acier galvanisé.
Schneider Electric R9PCTH20 Resi9 - contacteur heures creuses - 2NO - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 CT - contacteur heures creuses - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - commande manuelle et à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Schneider Electric R9PFC616 Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Schneider Electric R9H13403 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1.5 m
BIZLINE
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1.5 m pour la mise à la terre des installations domestiques. D= (mm) : 16. Résistance (kg/mm²) : 70. Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50.
Schneider Electric R9PXH213 Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ : 9mm - blanc RAL 9003