MaxGuard MaxGuard (19 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Disjoncteur électronique 6 A, 24 V DC AMG ELM-6
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 6 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
AMG FIM-0 - Module d'alimentation, 24 V  AMG FIM-0
WEIDMULLER
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, noir, 40 A, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 5, TS 35, V-0
WEW 35/1 - Blocs de jonction - accessoire
WEIDMULLER
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
Disjoncteur électronique 2 A AMG ELM-2F maxGUARD
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 2 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Disjoncteur électronique 4 A  AMG ELM-4F maxGUARD
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 4 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
AMG FIM-C - Module d'alimentation AMG FIM-C
WEIDMULLER
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, noir, 40 A, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 5, TS 35, V-0
Disjoncteur électronique 12 A, AMG ELM-12
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 12 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Disjoncteur électronique 6 A, AMG ELM-6F maxGUARD
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 6 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Disjoncteur électronique 1 A AMG ELM-1F maxGUARD
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 1 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Module d'alarme pour disjoncteur électronqiue maxGUARD 24V DC
WEIDMULLER
Module d'alarme pour disjoncteur électronqiue maxGUARD 24V DC Module d'alarme maxGUARD
Distribution de potentiel maxGUARD,  avec sectionnement de circuits, 12A max
WEIDMULLER
Distribution de potentiel maxGUARD, avec sectionnement des circuits Blanc (+) et Bleu (-), 12A max
Flasque de protection d'extrémité pour disjoncteurs maxGUARD
WEIDMULLER
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction.
Disjoncteur électronique 10 A AMG ELM-10F
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 10 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Disjoncteur électronique maxGUARD 8 A, 24 V DC
WEIDMULLER
AMG ELM-8F - Disjoncteur électronique maxGUARD 8 A, 24 V DC Module de protection maxGUARD
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max
WEIDMULLER
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, avec circuits Blanc (+) et Bleu (-)
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max
WEIDMULLER
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, avec circuit Blanc (+)
Module de commande pour disjoncteur électronique maxGUARD 24V DC
WEIDMULLER
AMG CM - Module de commande pour disjoncteur électronique maxGUARD 24V DC Alimentations
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max
WEIDMULLER
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, avec circuit Bleu (-)
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max
WEIDMULLER
Distribution de potentiel maxGUARD, sans fonction de protection, 12A max, avec circuit Bleu (-) et ajout possible de peignes Bleu pour pontage