En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PELLET ASC
Barre d'appui 135DEG symétrique, 400 x 400 mm, tube alu. époxy blanc D= 30 mm
Réf Rexel : PT4049230
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DELABIE
Barre à 135DEG Basic D=32 400x400 3 points fix. Époxy blanc
Réf Rexel : DL535082W
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PELLET ASC
Siège de douche 4 lattes blanc, avec béquille blanc, H 500 mm, tube alu. D= 25 m
Réf Rexel : PT4047630
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
VITRA FRANCE
Conforma lavabo PMR 60 cm, avec trou de robinet, avec trou de trop-plein
Réf Rexel : GIR5289B0030001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DELABIE
Siège de douche ALU rabattable avec pied
Réf Rexel : DL5510400
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PELLET ASC
Béquille de soutien 50x700 mm pour barre relevable, tube aluminium Blanc D= 30 m
Réf Rexel : PT4048810
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DELABIE
TEMPOSOFT MIX 2 lavabo F3/8' mit. tempo. ~7sec + rob. arrêt
Réf Rexel : DL5742500
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
VITRA FRANCE
Conforma WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 70 cm PMR
Réf Rexel : GIR5810B0030075
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
VITRA FRANCE
Arkitekt lave-mains, 38cm, avec trop-plein
Réf Rexel : GIR6018L0031551 $0122 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 73249000 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.