Largeur : 800 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
16 mm standard
2 Portes
Blanc
Poignée cintrée, ABS Blanc P060
Assemblage vis autotourillonnantes 5x50
Mise à niveau sur vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm
Vide-sanitaire standard de 141 mm
Dos amovible, fixé par boîtiers rasants
Fonctionnel : Poignée avec 2 points de fixations, meilleure prise en main ; Accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire
Environnement : PEFC
Fabrication Française
SIM' NF
Une gamme économique composée de nos indispensables
Sim'