Ensemble Meuble + Joue
Largeur : 1200 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
Largeur du meuble : L370 mm - 1 Porte
16 mm standard - Blanc
Poignée Cintrée, ABS Blanc
Assemblage par vis autotourillonnantes
Mise à niveau par vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm
+ Produit : Réversible droite ou gauche - 2 Cuves possibles
Fonctionnel : Spécifique pour les personnes à mobilité réduite ; Poignée avec 2 points de fixations, meilleure prise de main ; Accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire
Environnement : PEFC
Fabrication Française
HANDY
Un meuble PMR, qui s'adapte à chaque étape de la vie.
Handy