Ensemble Meuble + Joue
Largeur : 1200 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
Largeur du meuble : L570 mm - 1 Porte
16 mm hydrofuge (Qualité P3 Milieu humide) - Blanc
Poignée cintrée, ABS Blanc
Assemblage par vis autotourillonnantes
Mise à niveau par vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm
Fonctionnel : Intégration d'un lave-vaisselle ; Poignée avec 2 points de fixations, meilleure prise de main ; Accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire
Longévité : Hydrofuge résistance aux milieux humides
Environnement : PEFC
Fabrication Française
LAV'VAISSELLE HYDRO
Un meuble à usage spécifique permettant l'intégration du lave-vaisselle
Sim'