En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Hydrothérapie
Total :
GROHE
Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 800 Chromé
Réf Rexel : GO234562000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Grohtherm 800 Chromé
Réf Rexel : GO234569000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Eurosmart Chromé
Réf Rexel : GO232926002
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
THEWA
MIT.LAVABO VODA NF C3 E1C3A1U3 - flex.pré-montés-vidage pop up
Réf Rexel : TWAVOD15
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HANSGROHE
Mitigeur lavabo 70 Ch3 CoolStart, avec tirette et vidage chromé
Réf Rexel : HA331539000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DUBOURGEL GRANGE
Abattant Orly fun polypropylène 1,25kg/descente retenue/norme NF
Réf Rexel : DBGABO2SODBL
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NICOLL
Siphon de lavabo PP EASYPHON, à joints intégrés, D= 32/32 mm
Réf Rexel : NCL0201282
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Eurosmart Chromé
Réf Rexel : GO232926003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HANSGROHE
Combi Croma Select S Vario 0,65m/Ecostat Comfort blanc/chromé
Réf Rexel : HA327013400
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
THEWA
MIT.THERM. DOUCHE - MIZU Code usine : JO51E155CR
Réf Rexel : TWAMIZ50
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Ensemble avec tige de réglage coulissant | |
Couleur d'accent | sans |
---|---|
Points de fixation réglables en hauteur | Non |
Montage en angle | Non |
Longueur du flexible de douche | 1750 mm |
Avec rangement pour bague | Non |
Avec porte-éponges | Non |
Longueur de la tringle de douche | 600 mm |
Avec distributeur de savon liquide | Non |
Avec pièce coulissante et charnière | Oui |
Avec flexible | Oui |
---|---|
Fixation cachée | Oui |
Avec porte-savon | Oui |
Avec tête de douche | Oui |
Avec matériau de fixation | Oui |
Couleur de base | chrome |
Info produit | |
Gamme | New tempesta classic |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 84248970 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.