En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Hydrothérapie
GROHE
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Grohtherm 800 Chromé
Réf Rexel : GO234569000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Douchette 2 jets Tempesta 100 Chromé
Réf Rexel : GO227597001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Mitigeur monocommande Bain / Douche Eurosmart Chromé
Réf Rexel : GO233412003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Douchette 3 jets Rainshower SmartActive 130 Chromé
Réf Rexel : GO226574000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 800 Chromé
Réf Rexel : GO234562000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DUBOURGEL GRANGE
Abattant ORLY 2 blanc polypropylène 1,25kg
Réf Rexel : DBGABO2DBL
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
NICOLL
Vidage de baignoire EASYBAIN, à câble, volant design Wave, clapet recouvrant
Réf Rexel : NCL0203611
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Eurosmart Chromé
Réf Rexel : GO232926003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DUBOURGEL GRANGE
Abattant PROFIL Blanc thermodur
Réf Rexel : DBGABPRDBL
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Mitigeur thermostatique Douche Grohtherm 1000 Performance
Réf Rexel : GO234832000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Flexible de douche 1750 mm Relexaflex Chromé
Réf Rexel : GO228154001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GROHE
Flexible de douche Twistfree 1750 Rotaflex Chromé
Réf Rexel : GO228410001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HANSGROHE
Comfortflex Flexible de douche 1,60 m chromé
Réf Rexel : HA328168000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HANSGROHE
Flexible Isiflex 1,60 m avec contrôle du débit chromé
Réf Rexel : HA328248000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HANSGROHE
Flexible de douche 1,60 m chromé
Réf Rexel : HA328266000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 39173900 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | No design |
Flexible de douche | |
Couleur | chrome |
Longueur | 1750 mm |
Avec tourbillon | Oui |
---|---|
Matériau du flexible | plastique |
Avec coupleur conique | Oui |
Raccordement fileté flexible de douche | filetage intérieur |
Dimension raccordement fileté flexible de douche | 1/2 pouce |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.