Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GEBERIT
Réservoir Geberit AP140 interrompable ali lat: Blanc alpin
Réf Rexel : GBR140.017.11.1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GEBERIT
Réservoir Geberit AP123 interrompable décl à distance: Blanc alpin
Réf Rexel : GBR123.136.11.1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GEBERIT
Réservoir Geberit AP128 interrompable ali lat ou arr cen vis: Blanc alpin
Réf Rexel : GBR128.006.11.5
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GEBERIT
Réservoir Geberit AP123 simple touche décl à distance: Blanc alpin
Réf Rexel : GBR123.701.11.1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GEBERIT
Réservoir Geberit AP123 simple touche chaînette: Blanc alpin
Réf Rexel : GBR123.700.11.1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GEBERIT
Raccord de transition Geberit sur PVC: d=90mm, d1=100mm, d2=94mm, Blanc alpin
Réf Rexel : GBR359.144.11.1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GEBERIT
Kit rac WC suspendu, longueur 18,5 cm, joint lèvres: d=90mm, d1=45mm, Chromé mat
Réf Rexel : GBR152.404.46.1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
VITRA FRANCE
Normus Pack WC S/H, 68 cm, abattant Thermoplastique
Réf Rexel : GIR9780B0030599
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
GEBERIT
Vidage baig Geberit act rotatif d52, L23cm, av kit finition Chromé brill, d=40mm
Réf Rexel : GBR150.616.21.1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Chasse à poser | |
raccordement d'eau droit | Oui |
---|---|
raccordement eau du robinet | filetage extérieur |
quantité d'eau de rinçage maximale | 9 l |
position du réservoir | bas |
commande | Oui |
commande | Oui |
rinçage | interruptible |
matériau du réservoir de rinçage | plastique |
avec robinet d'arrêt | Oui |
avec coude d'évacuation | Oui |
adapté aux combinaisons doubles | Non |
position du raccordement d'eau en haut | Non |
avec isolation contre la condensation | Non |
raccordement d'eau en dessous | Non |
raccordement d'eau arrière | Oui |
raccordement d'eau gauche | Oui |
---|---|
quantité d'eau de rinçage ajustable | Non |
quantité minimale d'eau de rinçage | 6 l |
quantité d'eau de chasse | 6 l |
commande manuelle | Oui |
commande | levier |
qualité du matériau | autre |
profondeur | 138 mm |
hauteur | 405 mm |
largeur | 410 mm |
couleur | blanc |
Info produit | |
Code Douane | 39229000 |
Gamme | Ap140 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.